- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 端子 絶縁キャップのおすすめ人気ランキング
端子 絶縁キャップのおすすめ人気ランキング
2026/03/14更新1,705件の「端子 絶縁キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接続キャップ」、「圧着端子 絶縁キャップ」、「絶縁キャップ 棒端子」などの商品も取り扱っております。
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別
裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質
PVC
定格電圧(V)
600
ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップに。
最高使用温度(℃)
60
材質
軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)
RoHS指令(10物質対応)
対応
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)
600
最高使用温度(℃)
60 (一般用)
材質
塩化ビニール
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理が可能。
テープ巻きに比べ、作業時間が約1/10に短縮。
接続変更が簡単です。
用途モーター端子、バルブ端子など圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
色
白
定格電圧(V)
AC/DC600
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(スリーブ)
ポリプロピレン
材質(端子)
端子ねじ・ばね座金・六角ナット/鉄(クロメートメッキ)
使用温度範囲(℃)
-20~70
色
黒、ゴムブッシュ:黒
仕様
M3.5
タイプ
耐油性
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
適合電線径(Φmm)
4~9
定格電圧(V)
AC/DC600
保護等級
IP67
予備端子等の絶縁キャップです。
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質:PVC
耐熱温度:60℃
全長:13±1mm
適合端子:1.25mm2
入数:20
カラー:レッド
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
0~60
材質(絶縁体)
塩化ビニル
DS/DS-Pシリーズは、表、裏の区別なく端子に装着できます。 。 DSシリーズは、次の端子に使用できます。 1平型一般端子。 DS-Pシリーズは、次の端子に使用できます。 1 ポジティブロックEX端子 平型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社)2 PSコネクター・コンタクト 平型(日本圧着端子製造(株)社)
仕様
Cat.No.31
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
60まで(但し、電線の定格温度範囲内)
適合サイズ(mm)
タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)
4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
1袋(3個)
¥129
税込¥142
当日出荷
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
絶縁キャップ付き
材質
端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール
定格電圧(V)
300
使用温度(℃)
60まで(但し、電線の定格温度範囲内)
適合サイズ(mm)
タブ:幅6.35、厚さ0.8
使用電流(A)
4
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
0.5~2.0
1袋(3個)
¥129
税込¥142
3日以内出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質
軟質塩化ビニル
端子形状
棒形
最高使用温度(℃)
60
作業温度範囲(℃)
最低0
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
300
テープ巻きと違い、個人差の出ない安定した絶縁処理。温度変化や油気の多い場所でも絶縁性は変わりません。
用途モーター端子など、圧着端子同士のねじ止め接続の絶縁処理に
定格電圧(V)
AC/DC600
材質
ロック部/ナイロン66(難燃グレードUL94 V-2)
材質(カバー)
ポリプロピレン(難燃グレードUL94 V-0)
使用温度範囲(℃)
-20~70
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
色
透明
仕様
一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
トラスコ品番
819-0023
全長(mm)
17
質量(g)
410
使用温度範囲(℃)
60(MAX)
定格電圧(V)
600
寸法D(Φmm)
4.7
材質(絶縁体)
ポリ塩化ビニル
1セット(100個)
¥429
税込¥472
当日出荷
色
黄
エスコ品番
EA538SH-21
1個
¥375
税込¥413
当日出荷
DF シリーズは、次の端子に使用できます。 1 旗型一般端子 2 ポジティブロックEX端子 旗型(タイコ エレクトロニクス ジャパン(合)社) 3 PSコネクター・コンタクト 旗型(日本圧着端子製造(株)社) 。 スリーブ内へのゴミ侵入を防ぐ効果があります。
仕様
Cat.No.30